Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höchsttemperatur-Siliconfett OKS 1140, 500 g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höchsttemperatur-Siliconfett OKS 1140, 500 g Dose
Höchsttemperatur-Siliconfett OKS 1140, 500 g Dose
Artikel-Nr.:
     369-676007315
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106500441
EAN/GTIN:
     4038127402809
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
Schmierfett
Silicon
Silikon
Anwendung: Schmierung langsam laufender Wälz- und Gleitlager, Laufrollen, Transportketten oder Gleitflächen an Brennofenwägen, Härteöfen, Bäckereimaschinen, Trockentunneln, Gießereimaschinen, Kesselfeuerungen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen oder Schweiß- und Lötmaschinen, usw.Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch optimal temperaturbeständige Silikonfettformulierung. Beste Eignung für hochtemperaturbeanspruchte Fettschmierstellen. Vielseitiger Einsatz außerhalb normaler Fettleistungsbereiche.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Viskosität:
100
Farbe:
schwarz
Untere Einsatztemperatur:
-20 °C
NLGI-Klasse:
2
Obere Einsatztemperatur:
290 °C
Pack. Einheit:
Dose
DN-Wert:
75000 mm/min
Weitere Suchbegriffe: Silikonfett, schmierfett kartusche 500g, hochtemperatur-silikon, schmierfett kartusche, Schmiermittel, Wälzlager, Kugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 78,00*
€ 97,77*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,20*
€ 99,17*
€ 4,95*
ab € 81,288*
€ 100,788*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 85,26*
€ 105,39*
Lager 369
Frei Haus
ab € 106,73*
€ 129,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,21346* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.