| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007307 Herst.-Nr.: 1067400178 EAN/GTIN: 4038127306282 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Haftstarkes, transparentes Silikonfett zur Verwendung als Dicht- und Gleitmittel bei Kalt- und Heißwasserventilen, in Fahrzeug-Heizanlagen oder Kühlkreisläufen und für Schliffdichtungen bei Glashähnen und Exsikkatoren. Zur Schmierung von Kunststoffteilen und O-Ringen und Gummiabdichtungen bei Montage und im Betrieb.Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen. Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Gleichbleibende Eigenschaften ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten. Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol. Elektrisch isolierend.Vorteile: - geruchsneutral- hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen- neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren- volle EPDM-Verträglichkeit- hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten- beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol. Weitere Informationen: | | Obere Einsatztemperatur: | 200 °C | NLGI-Klasse: | 3 | Dichte: | 1 g/ml | Pack. Einheit: | Spraydose | Viskosität: | 9500 | Untere Einsatztemperatur: | -40 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fette, universalfett, Fettspray, Schmierfett, Silikon, Schmiermittel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,06* | € 11,17* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,43* | € 11,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,07* | € 12,94* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,29* | € 13,24* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,09* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03023* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|