| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007257 Herst.-Nr.: 1121160431 EAN/GTIN: 4038127500673 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Trockenschmierung mit Festschmierstoffen bei langer Wirksamkeit im Bereich geringer Gleitgeschwindigkeiten und hoher Flächenpressungen. Langzeitschmierung mit ausgezeichnetem Verschleißschutz für erhöhte Lebensdauer von Gleitflächen. Voll wirksam auch nach längeren Stillständen, kein Anhaften von Staub und Verschmutzungen.Eigenschaften: Hochfeste Langzeit-Gleitbeschichtung mit hoher Wirksamkeit durch gute Haftung auf vorbereiteten Untergründen. Gleichbleibende Reibzahl bei höchster Belastung des Gleitfilms. Erhöhter Verschleißschutz von nicht anders schmierbaren Gleitstellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Farbe: | mattschwarz | Untere Einsatztemperatur: | -70 °C | Obere Einsatztemperatur: | 250 °C | Pack. Einheit: | Hobbock |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,48* | € 748,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 673,81* | € 752,40* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,39* | € 763,75* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 941,69* | € 1.042,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 188,338* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|