| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007255 Herst.-Nr.: 1106310235 EAN/GTIN: 4038127501182 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Trockenschmierung verschiedenster aufeinander gleitender bzw. aneinander reibender Werkstoffe wie Metalle, Holz, Keramik, Gummi sowie lackierbaren Kunststoffe. Für Verpackungsmaschinen, Gleitbereiche in der Kunststoff- und Textilindustrie, Rollen und Rutschen in Transportbereichen, usw. Antihaftbeschichtung von Dichtungen oder Dichtflächen aller Art zur Vermeidung von Ankleben, zur Beseitigung von Quietschgeräuschen von weichen auf harten Werkstoffen (z.B. Gummi auf Glas), zur wasserabstoßenden Imprägnierung saugender Werkstoffe oder als Trennfilm bei Gießharzanwendungen.Eigenschaften: Dünner, grifffester Trennfilm mit sehr guten Hafteigenschaften auf vorbereiteten Untergründen. Beste Eignung zur Leichtlaufschmierung verschiedenster Werkstoffpaarungen. Farb- und geruchslose Gleitbeschichtung mit Antihafteigenschaften. Weitere Informationen: | | Maximale Einsatztemperatur: | 250 °C | Inhalt: | 5 kg | Farbe: | weißlich | Untere Einsatztemperatur: | -180 °C | Obere Einsatztemperatur: | 150 °C | Pack. Einheit: | Hobbock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 519,04* | € 581,64* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,14* | € 643,77* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 672,68* | € 749,00* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,89* | € 772,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 134,536* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|