| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007250 Herst.-Nr.: 1106270450 EAN/GTIN: 4038127500451 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Trockenschmierung bei Anwendungen, bei denen bisher Pasten (Verschmutzungen, ölhaltig oder gesundheitsschädlich) oder Pulver (Staub) verwendet wurden. Kettenschmierung von hochbelasteten Ketten in Temperaturbereichen wo eine Öl- oder Fettschmierung nicht möglich ist, wie z.B. in Glüh-, Einbrenn- und Backöfen bei der Alutubenherstellung, in Lackieranlagen oder in Backstraßen.Eigenschaften: Hygienisch unbedenklich im Sinne des §31, Absatz 1, des deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes. Freigabe der LGA Nürnberg für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik. Registriert von der NSF in der Kategorie H2 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik wenn der Kontakt mit dem Lebensmittel ausgeschlossen werden kann. Wirtschaftlich durch geringen Verbrauch. Optimaler Verschleißschutz bei hohen Drücken und extremen Temperaturen. Mischbar mit Wasser bis 1:5. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 kg | Farbe: | schwarz | Untere Einsatztemperatur: | -35 °C | Obere Einsatztemperatur: | 600 °C | Pack. Einheit: | Kanister | Zulassung: | NSF H2 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 740,84* | € 848,71* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 757,76* | € 861,02* | | | | | 37 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 783,22* | € 893,95* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.007,18* | € 1.153,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 977,11* | € 1.189,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 40,2872* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|