| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007233 Herst.-Nr.: 1136790407 EAN/GTIN: 4038127402229 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Schmierung von offenen und halboffenen, auch im Freien liegenden Zahntrieben bei höchster Flächenpressung und hohen Umfangsgeschwindigkeiten, z.B. von Drehrohröfen, Rohrmühlen, Mischtrommeln, Kugelmühlen, Seilwinden oder Spindelpressen, aber auch von Führungen, Gleitschienen, grobgliedrigen Transportketten und geschlossenen Drahtseilen. Drehkranzschmierung von Konvertern, Kränen, Brechern und Baggern mit Sprüh- oder Zentalschmiersystem. Schmierung von hochbelasteten Zahnkupplungen.Eigenschaften: Beste Eignung zur betriebssicheren Versorgung großer offener Zahntriebe, auch bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Hohe Wirksamkeit durch spezielle EP-Additive in Verbindung mit einer ausgewählten Festschmierstoff-Kombination und Haftadditiven. Zuverlässiger Schutz der Zahnflanken auch bei hohen Temperaturen und langen Nachschmierintervallen. Hohe Druckbeständigkeit des Schmierfilms, exzellenter Verschleißschutz. Der aufgesprühte Film wird nicht spröde und verhärtet nicht. Bitumen, Lösemittel- und schwermetallfrei. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 kg | Viskosität: | 1000 | Farbe: | schwarz | Untere Einsatztemperatur: | -30 °C | NLGI-Klasse: | 0 | Obere Einsatztemperatur: | 220 °C | Pack. Einheit: | Hobbock |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,46* | € 448,18* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,42* | € 454,33* | | | | | 35 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 415,37* | € 470,26* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 537,82* | € 594,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 21,5128* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|