| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007113 Herst.-Nr.: 1123590450 EAN/GTIN: 4038127301201 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Zur Tropfschmierung von Schneidwerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an FE- und NE-Metallen, z.B. beim Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Fräsen, Stanzen und Nibbeln.Eigenschaften: Nicht wassermischbares Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Werkzeug und Werkstücken bei Zerspannungsarbeiten an Metallen.Vorteile: - Vermindert Reibung und Kraftaufwand- Erlaubt hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeiten- Ermöglicht optimale Schnittflächen- Verlängert Werkzeugstandzeiten durch Verschleißreduzierung- Neutrales Verhalten gegenüber Maschinenlacken- Chlor- und schwermetallfrei- Geringe Neigung zur Ölnebelbildung. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 l | Viskosität: | 22 | Farbe: | gelblich | Dichte: | 0.87 g/ml | Pack. Einheit: | Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Schmieröl, oks schmieröl, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 25l, Schmiermittel, Öle, Schneidöle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,62* | € 276,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,98* | € 280,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 257,74* | € 286,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,06* | € 291,54* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,26* | € 372,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 13,5304* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|