| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007079 Herst.-Nr.: 1106020450 EAN/GTIN: 4038127300679 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, Ketten, Gelenken oder Gleitbahnen unter hohen Temperaturen. Für Transportsysteme unter Strahlungswärme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen der keramischen Industrie, Ziegeleien, Glashütten oder Gießereien, Hütten- und Wälzwerken, Wanderrosten in Feuerungsanlagen. Trockenschmierung bei Betriebstemperaturen über 200 °C. Die Syntheseölanteile verdampfen geruchslos und rückstandsfrei, während die Festschmierstoffanteile zurückbleiben und die Trockenschmierung übernehmen. Schmierung von nicht mineralölbeständigen Elastomeren und Kunststoffen.Eigenschaften: Beste Eignung als Schmierstoff bei hohen Temperaturen. Hohe Wirksamkeit durch feinste, homogene MoS2-Verteilung im Öl. Beständig gegen Wasser, viele Arten von Chemikalien, Treib-und Schmierstoffen sowie Hydraulikölen. Weitere Informationen: | | Zusätze: | MoS2 | Basis: | Polyglykol | Maximale Einsatztemperatur: | 450 °C | Inhalt: | 25 l | Viskosität: | 108 | Farbe: | schwarz | VKA Schweißlast: | 2800 N | Flammpunkt: | 250 °C | Obere Einsatztemperatur: | 200 °C | Dichte: | 1.01 g/ml | Pack. Einheit: | Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiermittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,17* | € 1.266,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.209,13* | € 1.284,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.228,406* | € 1.307,596* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.255,16* | € 1.330,91* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.626,33* | € 1.694,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 65,0532* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|