| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007071 Herst.-Nr.: 1106000407 EAN/GTIN: 4038127201532 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Schmierung bei Warmformungsvorgängen, z.B. Gesenkschmieden, Warmfließpressen, Warmwalzen oder Warmbiegen von Stahl und NE-Metallen. Dünnfilmschmierung von Gleitflächen aller Art an Produktionsmaschinen, z.B. Säulenführungen von Schmiedepressen.Eigenschaften: Beste Eignung zur Verbesserung der Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung der Werkzeuge. Hohe Wirksamkeit durch optimale Festschmierstoffe mit guter Trennwirkung. Vielseitiger Einsatz bei verschiedenen Warmformungsvorgängen. Geringer Verbrauch wegen Dünnfilmschmierung. Ausgeprägte Trenn- und Schmierfunktionen in allen Temperaturphasen. Frei von Graphit, der zur Aufkohlung von Werkzeug und Werkstück führen kann. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 kg | Farbe: | weiß | Untere Einsatztemperatur: | -15 °C | Obere Einsatztemperatur: | 1150 °C | Pack. Einheit: | Hobbock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiermittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 968,03* | € 1.065,29* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 979,96* | € 1.080,85* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 999,81* | € 1.100,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.023,21* | € 1.120,50* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.314,36* | € 1.430,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 52,5744* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|