| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007063 Herst.-Nr.: 1105960407 EAN/GTIN: 4038127201440 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Schmierung schmutzempfindlicher Gleitstellen in Mechanismen der Feinwerktechnik, papier- und textilverarbeitenden Maschinen, in Abfüll-, Etikettier und Verpackungsmaschinen der pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie, an Elektro- und Haushaltsgeräten, Büromaschinen, usw., Montageschmierung mit größerem Schmierstoffdepot, z.B. Spannfuttern, wo auch eine ergänzende Nachschmierung in längeren Intervallen über Fettpressen möglich ist.Eigenschaften: Beste Eignung zur verschmutzungsfreien Montage- und Langzeitschmierung. Hohe Wirksamkeit durch optimale Festschmierstoff-Kombination. Vielseitiger Einsatz im Bereich verschmutzungsempfindlicher Teile. Geringer Verbrauch wegen Ausbildung hochwirksamer Schmierfilme. Gutes Korrosionsschutzverhalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 kg | Farbe: | hellfarben | Untere Einsatztemperatur: | -25 °C | Obere Einsatztemperatur: | 125 °C | Pack. Einheit: | Hobbock |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiermittel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.112,45* | € 1.191,96* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.128,74* | € 1.209,52* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.180,49* | € 1.254,30* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.524,99* | € 1.605,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.460,98* | € 1.654,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 60,9996* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|