| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007026 Herst.-Nr.: 1105830422 EAN/GTIN: 4038127200498 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Schmierung temperaturbeanspruchter Maschinenteile, z.B. Wälzlager, Gleitlager, Gleit- und Führungsbahnen, Ketten, Rollen oder bewegte Teile in der Warmumformung, Wärmebehandlung oder Trocknung. Trockenschmierung, z.B. von Brennofen- und Hordenwagenlagern, Lagerungen von Gießpfannen, Konvertern oder Heißluftgebläsen bei Temperaturen über 250 °C. Schmierung von Kunststoff und Gummi bei Normaltemperatur, wenn es sich um nicht mineralölbeständige Werkstoffe handelt.Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität des MoS2 zu Metallen. Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit. Vielfältige Anwendungen bei Temperaturen bis 200 °C als Paste, über 200 °C bis 450 °C als Trockenschmierstoff. Beständig gegen Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Chemikalien oder Hydraulikflüssigkeiten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Farbe: | schwarz | Untere Einsatztemperatur: | -35 °C | Obere Einsatztemperatur: | 180 °C | Maximale Einsatztemperatur: | 450 °C | Pack. Einheit: | Hobbock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 353,50* | € 392,27* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,30* | € 398,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 367,452* | € 405,432* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 373,59* | € 412,92* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 480,58* | € 528,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 96,116* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|