| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007025 Herst.-Nr.: 1105830445 EAN/GTIN: 4038127200481 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Schmierung temperaturbeanspruchter Maschinenteile, z.B. Wälzlager, Gleitlager, Gleit- und Führungsbahnen, Ketten, Rollen oder bewegte Teile in der Warmumformung, Wärmebehandlung oder Trocknung. Trockenschmierung, z.B. von Brennofen- und Hordenwagenlagern, Lagerungen von Gießpfannen, Konvertern oder Heißluftgebläsen bei Temperaturen über 250 °C. Schmierung von Kunststoff und Gummi bei Normaltemperatur, wenn es sich um nicht mineralölbeständige Werkstoffe handelt.Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität des MoS2 zu Metallen. Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit. Vielfältige Anwendungen bei Temperaturen bis 200 °C als Paste, über 200 °C bis 450 °C als Trockenschmierstoff. Beständig gegen Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Chemikalien oder Hydraulikflüssigkeiten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg | Farbe: | schwarz | Untere Einsatztemperatur: | -35 °C | Obere Einsatztemperatur: | 180 °C | Maximale Einsatztemperatur: | 450 °C | Pack. Einheit: | Dose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 75,04* | € 82,94* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 76,23* | € 93,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 77,894* | € 95,524* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 78,72* | € 97,25* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,92* | € 122,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 101,92* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|