| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000268 Herst.-Nr.: 234927 EAN/GTIN: 5010266662602 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 662 ist ein bernsteinfarbener, hochfester, mittelviskoser anaerober Methacrylat-Fügeklebstoff, der auch durch UV-Licht aushärtet. Er ist deshalb ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff aus der Klebfuge vermieden werden muss. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 7 Minuten, der maximale Klebespalt ist 0,25 mm. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +150 °C Weitere Informationen: | | Spaltüberbrückung bis max.: | 0.25 mm | Inhalt: | 250 ml | Viskosität: | 1750 - 3250 mPas | Farbe: | Bernsteinfarben | Handfestigkeit ca.: | 7 min | Untere Einsatztemperatur: | -55 °C | Obere Einsatztemperatur: | 150 °C | Zugscherfestigkeit: | >25 N/mm² |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 199,02* | € 234,12* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 200,50* | € 235,25* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 229,57* | € 236,80* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 237,35* | € 273,94* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 283,88* | € 324,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 1,13552* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|