| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448490 Herst.-Nr.: 234927 EAN/GTIN: 5010266662602 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
662.0250 L, 234927, Fügeklebstoff bis 0,1 mm Spalt hochfest, 250 ml Flasche Produkt 662 Typ 662. 250ml,Loctite UV-Fügeprodukt, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 320 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber loctite, dichtungskleber, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 662, 250ml, 250gr, 250g, 662 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 201,35* | € 226,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 212,62* | € 238,07* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 228,41* | € 246,73* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 235,97* | € 265,37* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 261,51* | € 292,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,8054* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|