| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000266 Herst.-Nr.: 195783 EAN/GTIN: 5010266661612 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 661 ist ein bernsteinfarbener, hochfester, niedrigviskoser anaerober Methacrylat-Fügeklebstoff, der auch durch UV-Licht aushärtet. Er ist deshalb ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff aus der Klebfuge unbedingt vermieden werden muss. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 4 Minuten, der maximale Klebespalt ist 0,15 mm. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +175 °C. Weitere Informationen: | | Spaltüberbrückung bis max.: | 0.15 mm | Inhalt: | 250 ml | Viskosität: | 400 - 600 mPas | Farbe: | Bernsteinfarben | Handfestigkeit ca.: | 4 min | Untere Einsatztemperatur: | -55 °C | Obere Einsatztemperatur: | 175 °C | Zugscherfestigkeit: | >15 N/mm² |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 227,28* | € 236,63* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 230,62* | € 267,38* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 235,32* | € 274,19* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 260,26* | € 299,94* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 285,00* | € 324,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 1,14* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|