| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-487468 Herst.-Nr.: 195783 EAN/GTIN: 5010266661612 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
661.0250 L, 195783, Fügeklebstoff bis 0,15 mm Spalt hochfest, 250 ml Flasche Produkt 661 LOCTITE 661 ist ein bernsteinfarbener, hochfester, niedrigviskoser anaerober Methacrylat-Fügeklebstoff, der auch durch UV-Licht aushärtet. Er ist deshalb ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff aus der Klebfuge unbedingt vermieden werden muss. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 4 Minuten, der maximale Klebespalt ist 0,15 mm. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +175 °C., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 326 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 661, 250ml, 250gr, 250g, 661 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 229,29* | € 240,22* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 234,26* | € 270,21* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 234,96* | € 272,20* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 260,29* | € 297,68* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 263,78* | € 301,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,93704* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|