| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000169 Herst.-Nr.: 142606 EAN/GTIN: 4100630496825 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 496 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Methylbasis, der besonders zum Kleben von Metallen geeignet ist. Weitere geeignete Werkstoffe sind Kunststoffe und Gummi, sowie Polyolefine (in Verbindung mit Primer LOCTITE 770 oder LOCTITE 7239). Er erreicht in 10 - 30 Sek. Handfestigkeit. Das Produkt wird in 20g-, 50g- und 500g-Gebinden geliefert. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Viskosität: | 125 mPas | Farbe: | Transparent | Handfestigkeit ca.: | 10 - 30 Sek. | Untere Einsatztemperatur: | 80 °C | Obere Einsatztemperatur: | -40 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 231,66* | € 265,36* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 233,45* | € 268,51* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 240,19* | € 275,69* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 267,24* | € 307,29* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 288,50* | € 330,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,577* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|