| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000143 Herst.-Nr.: 872306 EAN/GTIN: 5010266413044 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 438 ist ein schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er erreicht in 10 - 20 Sekunden Handfestigkeit. Er hat eine hohe Schlagfestigkeit und ist flexibel. Er ist geeignet zum Kleben von Kunststoff, Gummi, Metall, porösen und saugenden Materialien, sauren Oberflächen. Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Viskosität: | 200 mPas | Farbe: | Schwarz | Handfestigkeit ca.: | 10 - 20 Sek. | Untere Einsatztemperatur: | 100 °C | Obere Einsatztemperatur: | -40 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 343,70* | € 392,47* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 345,40* | € 392,61* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 391,21* | € 444,37* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 396,22* | € 450,91* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 428,37* | € 484,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,85674* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|