| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000113 Herst.-Nr.: 142587 EAN/GTIN: 4100630414850 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 414 ist ein farbloser bis strohfarbener, transparenter, universell einsetzbarer flüssiger Cyanacrylat-Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er eignet sich für Kunststoffe, Gummi und Metall. Er erreicht in 2 - 10 Sekunden Handfestigkeit. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Viskosität: | 90 mPas | Farbe: | Transparent | Handfestigkeit ca.: | 2 - 10 Sek. | Untere Einsatztemperatur: | 80 °C | Obere Einsatztemperatur: | -40 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 500g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 277,46* | € 311,94* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 281,13* | € 313,44* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 288,27* | € 321,81* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 318,62* | € 353,77* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 345,79* | € 385,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,69158* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|