Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 290 Schraubensicherung, hochfest, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 290 Schraubensicherung, hochfest, 250 ml
Loctite 290 Schraubensicherung, hochfest, 250 ml
Loctite 290 Schraubensicherung, hochfest, 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-670699000076
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     233758
EAN/GTIN:
     5010266290737
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Eigenschaften: LOCTITE® 290 ist eine mittel-/hochfeste flüssige Schraubensicherung zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen. Das Produkt dringt aufgrund seiner niedrigen Viskosität und hohen Kapillarwirkung in die Gewindezwischenräume ein, ohne dass die Verbindungen vorher gelöst werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Das Produkt kann auch Porositäten in Schweißnähten, Guss- und Sintermetallteilen ausfüllen.
Weitere Informationen:
Losbrechmoment:
10 Nm
Festigkeit:
Mittel/Hoch
Inhalt:
250 ml
Viskosität:
20 - 55 mPas
Farbe:
Grün
Handfestigkeit ca.:
20 min
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Obere Einsatztemperatur:
150 °C
Gewindedurchmesser:
M6

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 152,78*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 129,72*
€ 153,55*
10
Frei Haus
ab € 144,74*
€ 157,92*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 161,95*
Lager 369
1
Frei Haus
ab € 179,01*
€ 203,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,71604* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 38,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.