Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x60 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x60 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x60 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x60 mm
Artikel-Nr.:
     369-62845860
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1330806041
EAN/GTIN:
     4039934016173
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, Unterkonstruktionen u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.Eigenschaften: Aus Nylon, halogenfrei. Mit versenktem Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Verankerungstiefe:
40 mm
Material Dübel:
Nylon
Typ:
Nageldübel mit Senkkopf
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Klemmstärke:
20 mm
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel n 8x60, einschlagdübel n8x60, nageldübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0858*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.