Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Nageldübel 5x30 Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Nageldübel 5x30 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 5x30 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 5x30 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 5x30 Flachkopf
Artikel-Nr.:
     369-62844530
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     3330503041
EAN/GTIN:
     4039934016012
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.Eigenschaften: Aus Nylon, halogenfrei. Mit flachem, aufliegenden Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Nageldübel mit Flachkopf
Durchmesser:
5 mm
Material Dübel:
Nylon
Klemmstärke:
1 mm
Länge:
30 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Verankerungstiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 5x30, nageldübel, fakkt nageldübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0226*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.