Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x140SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x140SL
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x140SL
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x140SL
Artikel-Nr.:
     369-6277010140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6277010140
EAN/GTIN:
     4017243411148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
fassadendübel
Hinweise: Dübel sind nur in Verbindung mit den beigepackten KTS Schrauben zugelassen.Anwendung: Die KTS Rahmendübel F1 dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Mauerwerk, Beton und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz-und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch für Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-08/0188 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Im Sonderfall darf der Dübel mit verzinkten Schrauben auch für Anwendungen im Freien verwendet werden (siehe Zulassung Abs. 1.2).Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Eindrehsicherung am Dübelhals, verstärkte Kontur am Dübelschaft. Komplett mit Senkkopfschrauben. Schraubenantrieb: TX40 bei allen Abmessungen.
Weitere Informationen:
Typ:
KT 10 SL
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Nutzlänge:
70 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
140 mm
Kraftangriff:
TX 40
Nutzlänge max. Last:
70 mm
Kopfform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Rahmendübel, Langschaftdübel, Fassadenbefestigung, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,81*
€ 75,9339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,82*
€ 74,7558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,76*
€ 71,1144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,80*
€ 68,782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.