Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x100SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x100SL
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x100SL
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x100SL
Artikel-Nr.:
     369-6277010100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6277010100
EAN/GTIN:
     4017243411100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
fassadendübel
Hinweise: Dübel sind nur in Verbindung mit den beigepackten KTS Schrauben zugelassen.Anwendung: Die KTS Rahmendübel F1 dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Mauerwerk, Beton und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz-und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch für Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-08/0188 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Im Sonderfall darf der Dübel mit verzinkten Schrauben auch für Anwendungen im Freien verwendet werden (siehe Zulassung Abs. 1.2).Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Eindrehsicherung am Dübelhals, verstärkte Kontur am Dübelschaft. Komplett mit Senkkopfschrauben. Schraubenantrieb: TX40 bei allen Abmessungen.
Weitere Informationen:
Typ:
KT 10 SL
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Nutzlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
100 mm
Kraftangriff:
TX 40
Nutzlänge max. Last:
30 mm
Kopfform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Rahmendübel, Langschaftdübel, Fassadenbefestigung, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,34*
€ 56,3346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.