Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT EASY M 8 vz Hohldeckenanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT EASY M 8 vz Hohldeckenanker
Artikel-Nr.:
     369-627408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51100101
EAN/GTIN:
     4043315047861
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker
Der Hohldeckenanker Easy mit Spreizkonus und Spreizhülse ist aus einem Stück gefertigt und wurde speziell für den Einsatz in Spannbeton-Hohlplattendecken entwickelt. Beim Anziehen der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hineingezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss oder verankert sich im Vollmaterial der Spannbetonhohlplatten. Der Einbau des Hohldeckenankers EASY kann gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.1-1785 sowohl unterseitig, der Decke, als auch von oben, dem Boden, erfolgen. Neben dem Einbau in Spannbeton-Hohlplattendecken wurde auch die Verwendung des Hohldeckenankers Easy in Stahlbeton-Hohlkörperdecken (z. B. System Cobiax) geprüft.Anwendung: Abgehängte Decken; Abhängungen im Heizungs-, Sanitär-, Elektro und Lüftungsbereich; Verankerung auf Boden oder Decke von Rohr und Kabeltrassen, Fußplatten, Stützen, Regalen, Holzkonstruktionen; andere Befestigungen mit Gewindestangen oder SchraubenTechnische Daten: Betongüte: > C45/55 bzw. B55: Spannbeton-HohlplattendeckenVorteile: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Verankerungen von Einzeldübeln in Spannbetonhohlplatten, sowohl von Boden als auch von Deckenseite aus–Allgemein bauaufsichtlich zugelassen als Mehrfachbefestigung für die Verankerung leichter Unterdecken sowie vergleichbarer VerankerungenZugelassen für die Verwendung in trockenen Innenräumen –Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung R30–R120–Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Verwendung handelsüblicher Schrauben und Gewindestangen (FKL ≥ 5.8, M6: FKL = 8.8) – keine Bohrlochreinigung für Verarbeitung und Montage erforderlich
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Innengewinde:
M 8
Hülsenlänge:
35 mm
Güte:
ST
Typ:
MKT Easy
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4973*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6773*
€ 0,80599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6573*
€ 0,78219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6273*
€ 0,74649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5973*
€ 0,71079
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4973*
€ 0,59179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.