Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Hammerschlag Blindniet, Großkopf K15 4,8x50, AL/A2, KB: 45,5-47


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Hammerschlag Blindniet, Großkopf K15 4,8x50, AL/A2, KB: 45,5-47
FAKKT Hammerschlag Blindniet, Großkopf K15 4,8x50, AL/A2, KB: 45,5-47
FAKKT Hammerschlag Blindniet, Großkopf K15 4,8x50, AL/A2, KB: 45,5-47
Artikel-Nr.:
     369-626614850
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     626614850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Anwendung: Anwendung bei Sackbohrlöcher oder durchgehende Borlöcher.Bei dem Hammerschlag-Blindniet wird der Dorn nicht abgerissen, sondern vollständig (z.B. mit einem Hammer) in die Niethülse eingeschlagen, um den Niet zu spreizen. Der Dorn bleibt im Niet und verschließt die Öffnung. Anwendungsgebiete: geegignet für Bleche und Profile zu befestigen z.B. Bauindustrie, bei Montage von Leisten Schienen.Vorteile: Verbindung von einseitiger Zugängiglichkeitanwendbar bei Sackbohlöcher oder durchgehende Borlöchereinseitige MontageVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Vibrationssicherheitkeine besondere Werkzeug benötigt
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
Hammerschlag
Kopfform:
Flachkopf
Zugkraft:
2000 N
Klemmbereich max.:
47 mm
Klemmbereich min.:
45.5 mm
Länge:
50 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/A2
Scherkraft:
3400 N
Weitere Suchbegriffe: Hammerschlagblindniete, Blindbefestiger, Hammerschlag-Niet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,235*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,16894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,735*
€ 67,51465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,275*
€ 65,77725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,675*
€ 62,68325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,255*
€ 60,99345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,465*
€ 60,05335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,235*
€ 50,25965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.