Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6255112220 Herst.-Nr.: 50283 EAN/GTIN: 4006209502839 |
| |
|
| | |
| Die fischer Ankerstange RG M ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Aufgrund der Dachschräge eignet Sie sich besonders für die Verwendung mit der Reaktionspatrone RSB. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 8 - M 30 und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Geländern, Stahlbaukonstruktionen und Werbeanlagen im Innen- und Außenbereich. Die RG M wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang von Reaktionspatronen werden diese durch die charakteristische Dachschräge zerstört, durchmischt und die Mörtelmasse aktiviert. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten.Hinweise: Fischer RG M Reaktionsankerstangen sind nur in Verbindung mit Fischer Reaktionsankerpatronen R M bauaufsichtlich zugelassen. Die Ankerstangen sind nicht im Preis der Patronen enthalten. Bis einschließlich der Größe M16, sowie die Größe M 20 x 260, haben alle Gewindestangen einen Außensechskant als Eindrehhilfe. Ein Adapter liegt jeder Packung bei. Ab der Ankerstange 20 x 350 sind alle Abmessungen glatt abgeschnitten. Einsatz in Verbindung mit Powerbond nur mit Powersleeve.Anwendung: - Verankerungen mit Reaktionspatrone RSB und RSB mini
- Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green.
BaustoffeGeeignet für: Unterschiedliche Baustoffe in Verbindung mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln; Gerissenenen wie auch ungerissenen Beton in Verbindung mit den fischer Reaktionspatronen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-02/0024, ETA-20/0603Eigenschaften: Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Styrolfreier Mörtel auf Basis von Vinylesterharz. Temperaturabhängige Abbindezeiten.Fußnote: *) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: Das breite Sortiment der RG M von M8 bis M30 eröffnet ein breites Anwendungsspektrum und bietet dadurch große Flexibilität; Die Vielzahl an zugelassenen Stahlsorten für RG M ermöglicht den Einsatz in allen Korrosionswiderstandsklassen und bietet größtmögliche Anwendungssicherheit; Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen bzw. Mörtel. Weitere Informationen: | | Beschichtung: | vz | Güte: | 5.8 | Typ: | RG | Nutzlänge: | 86 mm | Kraftangriff (Mutter): | SW 19 | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Kraftangriff (Ankerstange): | SW 8 | Länge: | 220 mm | Anschlussgewinde: | M 12 | Bohrernenndurchmesser d0: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,8528* | € 2,4236* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,00* | € 17,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 14,487* | € 18,947* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 14,80* | € 19,38* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 19,863* | € 25,613* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9863* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|