| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6254250 Herst.-Nr.: 60600220 EAN/GTIN: 4005384606103 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Gerband 606 Alubutyl-Klebenänder werden zum Abkleben von blechummantelten Isolierungen, zum dauerhaften Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen im Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau eingesetzt. Ebenso finden die Butyl-Dichtungsbänder als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre im Tiefbau Verwendung. Im Dachbereich als Reparaturband sowie zum Abkleben von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton und Holz und zum wind- und dampfdiffusionsdichten Verkleben von Folien und anderen Luftdichtheitsschichten zur Einhaltung der DIN 4108 Teil 7 im Hochbau.Eigenschaften: Hohe Dehn- und Reißfähigkeit. Farbe Alu walzblank / bleigrau. Weitere Informationen: | | Obere Einsatztemperatur: | 80 °C | Pack. Einheit: | Rolle | Dehnung: | 0.2 | Inhalt: | 1 Rolle | Trägermaterial: | Alu/ PETP-Verbund | Klebkraft: | 15 N/25 mm | Farbe: | aluminium | Banddicke: | 1 mm | Untere Einsatztemperatur: | 30 °C | Reißfestigkeit: | 60 N/25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Butyl-Band, Butylband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband, Alubutylband, Dichtungsbänder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,88* | € 13,97* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,11* | € 31,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,088* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 167,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|