Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4x8, AL/ST, RAL 9010, KB: 3-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4x8, AL/ST, RAL 9010, KB: 3-5
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4x8, AL/ST, RAL 9010, KB: 3-5
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4x8, AL/ST, RAL 9010, KB: 3-5
Artikel-Nr.:
     369-62401648
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     62401648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15977.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15977
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15977
Zugkraft:
1300 N
Klemmbereich max.:
5 mm
Klemmbereich min.:
3 mm
Länge:
8 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
RAL 9010
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
1050 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01706*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02426*
€ 0,02887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02386*
€ 0,02839
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,02266*
€ 0,02697
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02196*
€ 0,02613
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02096*
€ 0,02494
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01706*
€ 0,0203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.