Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT PE-Universaldübel 6x36 ohne Kragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT PE-Universaldübel 6x36 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 6x36 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 6x36 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 6x36 ohne Kragen
Artikel-Nr.:
     369-62401636
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1870603621
EAN/GTIN:
     4039934016340
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Hinweise: Um eine optimale Verknotung zu erreichen, muss die Schraubenlänge wie folgt ausgewählt werden: Dübellänge + eventuell vorhandenen nichttragenden Materialien wie z. B. Putz + Stärke des Anbauteils + mind.1 x Schraubendurchmesser. Der gewindelose Teil der Schraube darf nicht länger als das Anbauteil sein.Anwendung: Die FAKKT Universaldübel ermöglichen eine sichere Verankerung in fast allen Baustoffen. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in Beton, Gasbeton, Voll- und Lochziegel, Kalksandsteine sowie Gipskartonplatten.Eigenschaften: Aus PE-Polyethylen. 3-fach geteilter Dübelkörper mit Mitdrehsicherung. FAKKT Universaldübel verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen. Dübelgröße 12 und 14 nur bedingt für Hohlkammersteine.Vorteile: - ein Dübel für fast alle Baustoffe (nicht für zulassungsrelevante Montagen)- universelles Funktionsprinzip ermöglicht sowohl verspreizen als auch verknoten.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Material:
Polyethylen
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
3,5 mm
Länge:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: allrounddübel 6x36, allzweckdübel, allzweckdübel d6xl36mm, Kunststoffdübel, Plastikdübel, Nylondübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00938*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01512*
€ 0,01799
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01356*
€ 0,01614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01252*
€ 0,0149
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00938*
€ 0,01116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.