Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT PE-Universaldübel 10x60 ohne Kragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT PE-Universaldübel 10x60 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 10x60 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 10x60 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 10x60 ohne Kragen
Artikel-Nr.:
     369-624011060
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1871006021
EAN/GTIN:
     4039934016289
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Hinweise: Um eine optimale Verknotung zu erreichen, muss die Schraubenlänge wie folgt ausgewählt werden: Dübellänge + eventuell vorhandenen nichttragenden Materialien wie z. B. Putz + Stärke des Anbauteils + mind.1 x Schraubendurchmesser. Der gewindelose Teil der Schraube darf nicht länger als das Anbauteil sein.Anwendung: Die FAKKT Universaldübel ermöglichen eine sichere Verankerung in fast allen Baustoffen. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in Beton, Gasbeton, Voll- und Lochziegel, Kalksandsteine sowie Gipskartonplatten.Eigenschaften: Aus PE-Polyethylen. 3-fach geteilter Dübelkörper mit Mitdrehsicherung. FAKKT Universaldübel verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen. Dübelgröße 12 und 14 nur bedingt für Hohlkammersteine.Vorteile: - ein Dübel für fast alle Baustoffe (nicht für zulassungsrelevante Montagen)- universelles Funktionsprinzip ermöglicht sowohl verspreizen als auch verknoten.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Polyethylen
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
6,0 - 8,0 mm
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 10x60, allzweckdübel, universaldübel fakkt, Kunststoffdübel, Plastikdübel, Nylondübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0253*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.