Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Typ P höhenverstellbar ohne Stabdübel, 300 mm, VPE 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger Typ P höhenverstellbar ohne Stabdübel, 300 mm, VPE 12 Stk.
Pfostenträger Typ P höhenverstellbar ohne Stabdübel, 300 mm, VPE 12 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6233028
Herst.-Nr.:
     1713
EAN/GTIN:
     4039934658144
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Anwendung: Die Pfostenträger Typ P eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen hohe Kräfte aufgenommen werden müssen.Eigenschaften: Sehr stabile Ausführung. Höhenverstellbar bis 110 mm bei Gewindestangenlänge 150 mm und max. 270 mm bei Gewindestangenlänge 300 mm.Fußnote: Mit je 4 Löchern 13,0 mm Ø in der Grund- und Trägerplatte. Bei der Artikel-Nr. 6233028 sind nur 2 Löcher in der Trägerplatte.
Weitere Informationen:
Grundplatte:
180 x 100 x 5
Gewindelänge:
300 mm
Höhe:
300 mm
Durchmesser:
20 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Trägerplatte:
100 x 100 x 8 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.