Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Form I mit Steindolle höhenverstellbar, VPE 15 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pfostenträger Form I mit Steindolle höhenverstellbar, VPE 15 Stk.
Pfostenträger Form I mit Steindolle höhenverstellbar, VPE 15 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6233017
Herst.-Nr.:
     1619A
EAN/GTIN:
     4039934658137
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Anwendung: Die Pfostenträger Form I eignen sich zur Befestigung schwerer Holzkonstruktionen wie Carports, Vordächer, Windschutzzäunen u.v.m.Eigenschaften: Mit einer, an der Gewindestange angebrachten Steindolle zum Einbetonieren. Höhenverstellbar (der angegebene Bereich versteht sich je nach Einbetoniertiefe Gewindelänge ist 300 mm).
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
4 x 11
Typ:
1619a
Durchmesser:
24 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Trägerplatte:
100 x 100 x 8 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Höhe:
380 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,6401*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 10,70934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,7101*
€ 236,46502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,65*
€ 234,0135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,50*
€ 226,695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,5301*
€ 218,40082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,6401*
€ 191,16172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.