Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernägel 4x40 mm vz, VPE 250 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankernägel 4x40 mm vz, VPE 250 Stk.
Ankernägel 4x40 mm vz, VPE 250 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-623254040
Hersteller:
     Drakena
Herst.-Nr.:
     43240040032100
EAN/GTIN:
     4018763071867
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
bär ankernägel 4,0 x 60
Anwendung: Ankernägel - Kammnägel dienen vorrangig zur Befestigung von Blechformteilen im Holzbau für tragende Konstruktionen.Eigenschaften: Die Ankernägel besitzen den Einstufungsschein mit Tragfähigkeitsklasse III.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Gewicht:
1,5 kg
EN:
EN 14592 : 2008
Länge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: ankernägel bär, ankernägel 4x40, Ankernagel, Ankernaegel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
250
€ 5,00*
ab € 0,00919*
€ 0,01371*
2 Tage
61750
250
€ 5,90*
ab € 0,0413*
€ 0,0579*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,01371*
€ 0,01631
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,01291*
€ 0,01536
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01241*
€ 0,01477
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,01137*
€ 0,01353
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,00919*
€ 0,01094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 3,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.