Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernagel 4.0x 40 verzinkt (Kammnagel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ankernagel 4.0x 40 verzinkt (Kammnagel)
Produktbild zu Ankernagel 4.0x 40 verzinkt (Kammnagel)
Skizze zu Ankernagel 4.0x 40 verzinkt (Kammnagel)
Symbol zu Ankernagel 4.0x 40 verzinkt (Kammnagel)
Artikel-Nr.:
     3145-104445160
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     43240040032100
EAN/GTIN:
     4018763071867
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
bär ankernägel 4,0 x 60
Ankernagel 4.0x 40 verzinkt (Kammnagel)

Anwendung:
Speziell für die Befestigung von Holzverbindern entwickelt. Der konische Ansatz des Schaftes unter dem Nagelkopf und die Verkämmung gewährleisten eine exakte Kraftübertragung bei Stahlblech-Holz Nagelverbindungen.



Hinweis:
mit CE-Kennzeichnung gemäß EN14592

Weitere Informationen:
DIN:
1052
d:
4 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopf ø:
8
Größe:
4.0x 40 mm
Bezeichnung:
Ankernagel
Weitere Suchbegriffe: ankernägel bär, ankernägel 4x40, Ankernagel, CNA-Kammnagel, CNA-Nägel, Kammnagel, Nagel, Nägel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,00*
ab € 0,00921*
€ 0,01372*
Lager 3145
70750
250
€ 5,90*
ab € 0,0414*
€ 0,0578*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 14,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.