Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15979 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 3x12, ST/ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15979 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 3x12, ST/ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
ISO 15979 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 3x12, ST/ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
Artikel-Nr.:
     369-623100312
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6310176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15979.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa
Normnummer:
15979
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15979
Zugkraft:
1300 N
Klemmbereich max.:
8.5 mm
Klemmbereich min.:
6.5 mm
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST/ST
Scherkraft:
1000 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,06372*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,08452*
€ 0,10058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08432*
€ 0,10034
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07972*
€ 0,09487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07742*
€ 0,09213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07562*
€ 0,08999
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,06372*
€ 0,07583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.