Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Polygrip Flachkopf, 4x10, AL/ST, KB: 0,5-6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Polygrip Flachkopf, 4x10, AL/ST, KB: 0,5-6,5
Gesipa Polygrip Flachkopf, 4x10, AL/ST, KB: 0,5-6,5
Artikel-Nr.:
     369-623006410
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6700071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Bauaufsichtlich zugelassen: DiBt-Zulassung Nr.Z-14.1-4 für Niet-Ø 4,8 mmBeim Einsatz an Fassadenkonstruktionen besondere Vorschriften beachten.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa
Funktion:
Multigrip
Kopfform:
Flachkopf
Durchmesser:
4 mm
Material:
Aluminium
Länge:
10 mm
Güte:
AL/ST
Beschichtung:
blk
Zugkraft:
1680 N
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Klemmbereich max.:
6.5 mm
Scherkraft:
1060 N
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19000
1000
€ 6,90*
ab € 0,03068*
€ 0,03748*
1 Tag
unbekannt
1000
€ 4,79*
ab € 0,03114*
€ 0,03814*
Lager 369
500
€ 5,00*
ab € 0,03146*
€ 0,03986*
3 Tage
28000
500
€ 4,30*
ab € 0,03201*
€ 0,04038*
1 Tag
9000
1500
Frei Haus
ab € 0,0329*
€ 0,0407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03986*
€ 0,04743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03866*
€ 0,04601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03146*
€ 0,03744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.