Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mungo Jet Plug Metall 39 mm Gipskartondübel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mungo Jet Plug Metall 39 mm Gipskartondübel
Mungo Jet Plug Metall 39 mm Gipskartondübel
Artikel-Nr.:
     369-622171
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1801012
EAN/GTIN:
     7610634034222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartondübel
Anwendung: Mungo Jet Plug Metall ist für den Einsatz in weichen Materialien konzipiert. In Trockenbauwänden (Gipskartonplatten) ist kein vorbohren erforderlich. Der MJP ist zur Verwendung mit einer Schraube.Eigenschaften: - MJP Rückdrehsicherung ermöglicht die Demontage von Schrauben ohne herausdrehen des Dübels.- Das schlanke Schneidgewinde schneidet sich formschlüssig in den weichen Baustoff.- Die Bohrmehl-Taschen im Schaft ermöglichen eine Baustoffverdichtung.- Mit der Zentrierspitze entfällt das Vorbohren in Trockenbauwänden und Gipskartonplatten.
Weitere Informationen:
für Schrauben:
4,0 - 4,5
Dübellänge:
39 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.