Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube, metrisches Gewinde, M 8x20, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 8x20, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 8x20, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-62145820
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62145820
EAN/GTIN:
     4039934657994
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Länge:
20 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x20, gewindeösen m8, ringschraube, Art. 048, Art. 9078, Ösenschrauben, 62145, 62665
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2072*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.