Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagelochband, verzinkt/ kunststoffummantelt, 18,5x3 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Montagelochband, verzinkt/ kunststoffummantelt, 18,5x3 mm
Montagelochband, verzinkt/ kunststoffummantelt, 18,5x3 mm
Artikel-Nr.:
     369-6213718
Hersteller:
     Störring + Brückmann
Herst.-Nr.:
     392019
EAN/GTIN:
     4039934657949
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Anwendung: Montagelochbänder sind seht vielseitig zu verwenden. Haupteinsatzgebiet ist das Befestigen von Rohren und Leitungen auf Beton sowie für Rohrabhängungen von Betondecken.Eigenschaften: Flexible Längenwahl.
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
6
Oberfläche:
verzinkt/ kunststoffummantelt
Material:
Stahl
in Rollen:
10
Breite:
19 mm
Bandlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: lochband, Montagelochbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.