Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagelochband, verzinkt/ kunststoffummantelt, 14x3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagelochband, verzinkt/ kunststoffummantelt, 14x3 mm
Montagelochband, verzinkt/ kunststoffummantelt, 14x3 mm
Artikel-Nr.:
     369-6213714
Hersteller:
     Störring + Brückmann
Herst.-Nr.:
     392014
EAN/GTIN:
     4039934657932
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Anwendung: Montagelochbänder sind seht vielseitig zu verwenden. Haupteinsatzgebiet ist das Befestigen von Rohren und Leitungen auf Beton sowie für Rohrabhängungen von Betondecken.Eigenschaften: Flexible Längenwahl.
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
6
Oberfläche:
verzinkt/ kunststoffummantelt
Material:
Stahl
in Rollen:
10
Breite:
14 mm
Bandlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: lochband, Montagelochbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.