Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagelochband, verzinkt, 17x0,75 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Montagelochband, verzinkt, 17x0,75 mm
Montagelochband, verzinkt, 17x0,75 mm
Artikel-Nr.:
     369-6213517
Hersteller:
     Störring + Brückmann
Herst.-Nr.:
     390171
EAN/GTIN:
     4039934657918
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Anwendung: Montagelochbänder sind seht vielseitig zu verwenden. Haupteinsatzgebiet ist das Befestigen von Rohren und Leitungen auf Beton sowie für Rohrabhängungen von Betondecken.Eigenschaften: Flexible Längenwahl.
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Bandlänge:
10 m
Stärke:
0.75 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
in Rollen:
10
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
6
Weitere Suchbegriffe: lochband 17x0,75mm, lochband, Montagelochbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.