Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagelochband, verzinkt, 12x0,75 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montagelochband, verzinkt, 12x0,75 mm
Montagelochband, verzinkt, 12x0,75 mm
Artikel-Nr.:
     369-6213512
Hersteller:
     Störring + Brückmann
Herst.-Nr.:
     390121
EAN/GTIN:
     4039934657901
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Anwendung: Montagelochbänder sind seht vielseitig zu verwenden. Haupteinsatzgebiet ist das Befestigen von Rohren und Leitungen auf Beton sowie für Rohrabhängungen von Betondecken.Eigenschaften: Flexible Längenwahl.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.75 mm
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
5
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
in Rollen:
10
Breite:
12 mm
Bandlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: lochband, Montagelochbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 2,842* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,18*
€ 40,6742
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.