Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sicherheitsschraube 10x105 TX40 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-62089186
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     89186
EAN/GTIN:
     4006209891865
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
fischer sicherheitsschraube 10,0x10...
sicherheitsschrauben torx
Die Schraubgeometrie der fischer Sicherheitsschraube ist ideal auf den fischer Gasbetondübel GB abgestimmt. Mit der Verwendung der Sicherheitsschraube kann der GB für sicherheitsrelevante Befestigungen verwendet werden und erreicht die maximale Tragfähigkeit. Die Schrauben werden für die Abmessungen GB 8, 10 und 14 mit Senkkopf mit T-Antrieb und mit Sechskantkopf angeboten. Der GB 10 ist zusammen mit der Sicherheitsschraube aus Edelstahl A4 ideal für zugelassene Befestigungen im Außenbereich wie beispielsweise bei einer Befestigung einer Fassadenunterkonstruktion.Anwendung:
  • Für zulassungsrelevante Anwendungen in Kombination mit fischer Gasbetondübel GB in Porenbeton.
BaustoffeGeeignet für: Porenbeton der Druckfestigkeitsklasse 2 bis 4 N/mm²; Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit 3.3 bis 4.4 N/mm².Vorteile: Zugelassene Sicherheit im Außenbereich bei Verwendung der fischer Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl A4; Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Typ:
Sicherheitsschraube für GB 14
passend zu:
GB 14
Nutzlänge:
0 - 20 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Länge:
105 mm
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser:
10 mm
Kraftangriff:
TX 40
Weitere Suchbegriffe: fischer sicherheitsschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 39,495*
€ 50,715*
€ 4,90*
ab € 38,105*
€ 51,115*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 39,96*
€ 51,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,025*
€ 56,72*
4 Tage
200
€ 6,40*
ab € 44,67*
€ 56,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,52*
€ 60,1188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,38*
€ 57,5722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,46*
€ 54,0974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.