Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 10,0x105 T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-089186
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089186
EAN/GTIN:
     4006209891865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
fischer sicherheitsschraube 10,0x10...
sicherheitsschrauben torx
Die fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXRL und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Durchmesser:
10,0 mm
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
105 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 105 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2702.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer sicherheitsschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,935*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,675*
€ 60,30325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,555*
€ 58,97045
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,455*
€ 56,47145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,855*
€ 54,56745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,145*
€ 51,34255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,745*
€ 49,67655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,935*
€ 45,14265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.