| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6207166114006 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 02230001 EAN/GTIN: 4043315114006 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art und Fassadenunterkonstruktionen.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, M 8 bis M 20 Zul.-Nr. ETA-99/0010 für Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.Vorteile: - 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand- geringe Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage - sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen. Weitere Informationen: | | Beschichtung: | blk | Güte: | A4 | Gewinde (d x L): | M 10 x 62 mm | Typ: | BZ plus | Nutzlänge tfix max./min. Last: | 30 / 50 mm | Material: | nicht rostender Stahl A4 | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 75 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 10 mm | Kraftangriff: | SW 17 | Dübellänge: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,415* | € 66,645* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,385* | € 92,205* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4677* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|