| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6207166113368 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 02313001 EAN/GTIN: 4043315113368 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art und Fassadenunterkonstruktionen.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, M 8 bis M 20 Zul.-Nr. ETA-99/0010 für Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.Vorteile: - 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand- geringe Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage - sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen. Weitere Informationen: | | Nutzlänge tfix max./min. Last: | 10 / 30 mm | Typ: | BZ plus | Material: | nicht rostender Stahl A4 | Güte: | A4 | Beschichtung: | blk | Gewinde (d x L): | M 12 x 46 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 12 mm | Dübellänge: | 105 mm | Kraftangriff: | SW 19 | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,265* | € 47,4825* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,575* | € 52,065* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,583* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|