| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6207166113115 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 06315001 EAN/GTIN: 4043315113115 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen und Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, Zul.-Nr.ETA-99/0010 M 8 bis M 24 für Stahl galvanisch verzinkt.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.Vorteile: - 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand- geringe Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage - sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen. Weitere Informationen: | | Beschichtung: | vz | Güte: | ST | Gewinde (d x L): | M 12 x 51 mm | Typ: | BZ plus | Nutzlänge tfix max./min. Last: | 15 / 35 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 90 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 12 mm | Kraftangriff: | SW 19 | Dübellänge: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, blitzanker ba-w3, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,585* | € 23,765* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,84525* | € 31,53525* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 24,605* | € 32,125* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7034* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|