| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6207166112965 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 02140001 EAN/GTIN: 4043315112965 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art und Fassadenunterkonstruktionen.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, M 8 bis M 20 Zul.-Nr. ETA-99/0010 für Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.Vorteile: - 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand- geringe Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage - sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen. Weitere Informationen: | | Beschichtung: | blk | Güte: | A4 | Gewinde (d x L): | M 8 x 52 mm | Typ: | BZ plus | Nutzlänge tfix max./min. Last: | 30 / 41 mm | Material: | nicht rostender Stahl A4 | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 60 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 8 mm | Kraftangriff: | SW 13 | Dübellänge: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel |
| | |
| |