Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMZ-IG 115 M 16 A4 Ankerstange Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT VMZ-IG 115 M 16 A4 Ankerstange Innengewinde
MKT VMZ-IG 115 M 16 A4 Ankerstange Innengewinde
MKT VMZ-IG 115 M 16 A4 Ankerstange Innengewinde
Artikel-Nr.:
     369-6207166095558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32852501
EAN/GTIN:
     4043315095558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstangen m16 edelstahl
ankerstange m16
ankerstange edelstahl
Das Injektionssystem VMZ-IG besteht aus einer Innengewinde Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination ermöglicht es, hohe Lasten bei geringen Rand- und Achsabständen in den Untergrund einzuleiten. Damit vereint es die Vorteile von Verbund- und Spreizdübeln in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton. Da zur Befestigung unterschiedliche Schrauben, Gewindestangen und Muttern verwendet werden können, ergeben sich vielfältige Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Erstellung der Bohrlöcher können Hammerbohrer, Diamantbohrer oder Saugbohrer verwendet werden. Bei der Verwendung des Saugbohrers SB reduzieren sich Verschmutzung und Feinstaubbelastung der Atemwege auf ein Minimum und die nachträgliche Bohrlochreinigung kann entfallen.Hinweise: Verwendung im Innen- und AußenbereichAnwendung: Verankerung schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton mit handelsüblichen Schrauben oder Gewindestangen: Stahlkonstruktionen, Konsolen, Geländer, Pfosten, Stützen, Leitern, TorBauaufsichtlich zugelassen: Betongüte: C20/25–C50/60Europäischen Technischen Bewertung ETA-04/0092 zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1)Eigenschaften: Mit Innengewinde für handelsübliche Schrauben oder Gewindestangen (Festigkeitsklasse 70)Vorteile: – Europäische Technische Bewertung im gerissenen und ungerissenen Beton– Sehr hohe Lasten bei geringen Verankerungstiefen und Bauteildicken–Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und ab Bohrlochdurchmesser do=14 mm im wassergefüllten Bohrloch–Brandprüfbericht für alle Abmessungen–Brandprüfbericht nach der ZTV-Tunnel-Brandkurve für Ankerstangen VMZ-IG M8 HCR–VMZ-IG M20 HCR–Vielfältige Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, da zur Befestigung unterschiedliche Schrauben, Gewindestangen und Muttern (Stahl verzinkt: FKL ≥8.8, Edelstahl A4, HCR: FKL ≥70) verwendet werden können–Auch für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen geeignet–Oberflächenbündig demontierbar– Styrolfreier 2-Komponentenmörtel VMZ auf Vinylesterbasis für zugelassene Verarbeitung ab -15° C Untergrundtemperatur– Styrolfreier Injektionsmörtel VMZ 345 express für schnelle Aushärtung–Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiter verwendet werden–Bohrlocherstellung mit Hammerbohrer, Diamantbohrer oder Saugbohrer
Weitere Informationen:
Typ:
VMZ-IG A4
Länge:
120 mm
Nutzlänge:
115 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
18 mm
Anschlussgewinde:
M 16 x 32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,0215*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,9815*
€ 29,72799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,6415*
€ 29,32339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,6815*
€ 28,18099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,4315*
€ 27,88349
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,0215*
€ 23,82559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.